C3 SDJCR-22040-11-JHP Nástroje se šroubovým upínáním, rozhraním CAMFIX a cíleným přívodem chladicí kapaliny pro pozitivní, kosočtvercové 55° vyměnitelné destičky

Č. pol.: 3606772
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria CAMFIX
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3606772
EAN/GTIN 7291075346756
Číslo výrobcu 3606772
Číslo L L23990 1993

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 32 mm, funkční délka (LF) 40 mm, celková délka (OAL) 59 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu Pravá ruka
  • End Úhel zkosení (ECA) 58 Stupne
  • Funkcní délka (LF) 40 mm
  • Funkcní šírka (WF) 22 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) DC 11T3
  • Celková délka (OAL) 59 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CAMFIX" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka