PCBOR 4040S-19-IQ Držák s pákovým zámkem nesoucí unikátní oboustranné 80° kosočtvercové břitové destičky

Č. pol.: 3606710
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria DOVEIQTURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3606710
EAN/GTIN 7291075321142
Číslo výrobcu 3606710
Číslo L L23990 1118

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 250 mm, délka hlavy (LH) 38 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 250 mm
  • Funkcní šírka (WF) 37 mm
  • Délka hlavy (LH) 38 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 19.05 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) COMG 1906
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -6 Stupne
  • Výška dríku (H) 40 mm
  • Šírka stopky (B) 40 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka