PCLOR 4040S-25-IQ Držák s pákovým zámkem Tuhé upínací držáky pro unikátní oboustranné 80° kosočtvercové břitové destičky

Č. pol.: 3606709
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria DOVEIQTURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3606709
EAN/GTIN 7291075321067
Číslo výrobcu 3606709
Číslo L L23990 1119

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 250 mm, délka hlavy (LH) 50 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 250 mm
  • Funkcní šírka (WF) 50 mm
  • Délka hlavy (LH) 50 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 25.4 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) COMG 2509
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -6 Stupne
  • Výška dríku (H) 40 mm
  • Šírka stopky (B) 40 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka