PSSNR 4040S-2507 Nástroje s pákovým zámkem s úhlem vedení 45° nesoucí negativní čtvercové destičky pro podélné a čelní aplikace

Č. pol.: 3606669
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria ISOTURN
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3606669
    EAN/GTIN 7291075098082
    Číslo výrobcu 3606669
    Číslo L L23990 1074

    Popis

    Popis:

    Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 234 mm, délka hlavy (LH) 53 mm, celková délka (OAL) 250 mm

    Charakteristika:

    • Smer rezu Pravá ruka
    • Funkcní délka (LF) 234 mm
    • Funkcní šírka (WF) 50 mm
    • Délka hlavy (LH) 53 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 25.4 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SNMG 2507
    • Celková délka (OAL) 250 mm
    • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF) -8 Stupne
    • Výška dríku (H) 40 mm
    • Šírka stopky (B) 40 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka