DTGNR 12-3B Nástroje pro vnější soustružení s R-svěrkami s úhlem náběhu 91° nesoucí negativní trojúhelníkové destičky

Č. pol.: 3606656
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3606656
EAN/GTIN 7291075192919
Číslo výrobcu 3606656
Číslo L L23990 873

Popis

Popis:

Obecné vyměnitelné soustružnické nástroje, funkční délka (LF) 4-1/2″, Délka hlavy (LH) 0,98″

Charakteristika:

  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF): 4-1/2″
  • Funkcní šírka (WF): 1″
  • Délka hlavy (LH): 0.98″
  • Prumer vepsané kružnice (IC): 3/8″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): TN 3
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -6 Stupne
  • Výška dríku (H): 3/4″
  • Šírka stopky (B): 3/4″

Vhodné výrobky

Vložky