C6 DTGNL-45065-22 Nástrojový držák s R upínáním, úhlem úběru 91° a rozhraním CAMFIX pro negativní, trojúhelníkové břitové destičky.

Č. pol.: 3606631
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria CAMFIX
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3606631
    EAN/GTIN 7291075191578
    Číslo výrobcu 3606631
    Číslo L L24230 41

    Popis

    Popis:

    Soustružnické nástroje s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 63 mm, funkční délka (LF) 65 mm, celková délka (OAL) 103 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Smer rezu Levá ruka
    • Funkcní délka (LF) 65 mm
    • Funkcní šírka (WF) 45 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TN 22
    • Celková délka (OAL) 103 mm
    • Radiální úhel nábehu (GAMF) 6 Stupne

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka