PQFNL 2525M-12 Držák pro čelní soustružení s pákovým zámkem nesoucí negativní břitové destičky se čtyřmi břity 80°.

Č. pol.: 3606591
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria ISOTURN
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3606591
    EAN/GTIN 7291075062748
    Číslo výrobcu 3606591
    Číslo L L23990 926

    Popis

    Popis:

    Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 150 mm, délka hlavy (LH) 26 mm

    Charakteristika:

    • Smer rezu Levá ruka
    • Funkcní délka (LF) 150 mm
    • Funkcní šírka (WF) 25 mm
    • Délka hlavy (LH) 26 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) QNMG 1204
    • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF) -6 Stupne
    • Výška dríku (H) 25 mm
    • Šírka stopky (B) 25 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka