A25R SVUNL-12 Vyvrtávací tyče s vnitřními otvory pro chladicí kapalinu nesoucí 35° negativní kosočtvercové břitové destičky

Č. pol.: 3606569
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3606569
EAN/GTIN 7291075037777
Číslo výrobcu 3606569
Číslo L L23990 375

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, Dmin upichování 31,5 mm, celková délka (OAL) 200 mm, výška stopky (H) 23 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 18.5 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) VNMG 2.5-1-NF
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 31.5 mm
  • Celková délka (OAL) 200 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6.5 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -14 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 35 mm
  • Výška dríku (H) 23 mm

Vhodné výrobky

Vložky