PSKNR 2525M-12 Nástrojové držáky s úhlem náběhu 75° a kloubovým upínáním pro čelní obrábění pro negativní břitové destičky ISO

Č. pol.: 3606532
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria ISOTURN
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3606532
    EAN/GTIN 7291075062984
    Číslo výrobcu 3606532
    Číslo L L23990 1771

    Popis

    Popis:

    Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 150 mm, délka hlavy (LH) 23,5 mm, celková délka (OAL) 153,06 mm.

    Charakteristika:

    • Smer rezu Pravá ruka
    • Funkcní délka (LF) 150 mm
    • Funkcní šírka (WF) 32 mm
    • Délka hlavy (LH) 23.5 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SNMG 1204/SNGA 1204
    • Celková délka (OAL) 153.06 mm
    • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF) -6 Stupne
    • Výška dríku (H) 25 mm
    • Šírka stopky (B) 25 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka