MTJNL 3225P-22W Soustružnické nástroje s klínovým zámkem s úhlem náběhu 93° nesoucí negativní trojúhelníkové destičky

Č. pol.: 3606524
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria ISOTURN
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3606524
    EAN/GTIN 7291075061819
    Číslo výrobcu 3606524
    Číslo L L23990 99

    Popis

    Popis:

    Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 170 mm, délka hlavy (LH) 38 mm.

    Charakteristika:

    • Smer rezu Levá ruka
    • Funkcní délka (LF) 170 mm
    • Funkcní šírka (WF) 32 mm
    • Délka hlavy (LH) 38 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TNMG 2204
    • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF) -6 Stupne
    • Výška dríku (H) 32 mm
    • Šírka stopky (B) 25 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka