NC vysokotlakový upínač Duo Plus, Typ: 125

Č. pol.: 360605 125
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Duo Plus
Typ 125
Upínacia sila do maximálne 40 kN
Krútiaci moment 40 Nm
Hmotnosť 40 kg
Celková dĺžka L 633 mm
Dĺžka základného telesa a 530 mm
Šírka základného telesa B 126 mm
Výška základného telesa c 100 mm
F 443 mm
g 24 mm
Pozdĺžna drážka 20 mm
m 255,2 mm
Priečna drážka 20 mm
Rozsah hrdla vretena 0 mm - 15 mm
s 43,2 mm
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo Duo Plus
Druh produktu Strojový zverák

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 360605 125
EAN/GTIN 4250364402262
Číslo výrobcu 6921438000055
Výrobca ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Prevedenie:

Stabilné základné teleso z GGG60, vodiaca dráha brúsená a indukčne tvrdená.

Funkce:

Osadenie a fixovanie prvého a druhého dielu na mobilných čeľustiach. Ďalšie točenie cez západkový bod odistí spojku. Prítlačné vreteno aktivuje mechanický silový prevod.

Použitie:

  • Vodorovne použiteľné.
  • Možné upínanie 2 obrobkov rôznej veľkosti alebo upínanie 2 rovnakých dielov. Rozmerové rozdiely ±2,5 mm (obrobok 1 k obrobku 2).
  • Štandardné a svorkové upínanie nosnými čeľusťami alebo kombinácia obidvoch možností.
  • Možné upínanie 2 obrobkov rôznej veľkosti alebo upínanie 2 rovnakých dielov. Rozmerové rozdiely ±2,5 mm.

Rozsah dodávky:

4 úpinky, sprievodca Quick Start, 1 vložka nástrčného kľúča OK 14.

Zvláštní příslušenství:

Upínacie čeľuste č. 361400361440, 361600, 361660.
Stupňovité lišty č.361950, 361960, 361970.
Sada svoriek č.361345.
Momentový kľúč č. 656050 veľ. 60.