PWLNR 2525X-06X-JHP-MC Nástroje s kloubovým upínáním pro trigonální destičky HELITURN LD WNMX a WNMG

Č. pol.: 3605968
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELITURNLD
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3605968
EAN/GTIN 7291075356908
Číslo výrobcu 3605968
Číslo L L23990 1750

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 118 mm, délka hlavy (LH) 33 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 118 mm
  • Funkcní šírka (WF) 32 mm
  • Délka hlavy (LH) 33 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) WNMX 0606, WNMG 0604
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -6 Stupne
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka