PTGNL 2525X-16X-JHP-MC Nástrojové držáky s cíleným otvorem pro chladicí kapalinu pro trojúhelníkové destičky TNMX a TNMG

Č. pol.: 3605965
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Series (Séria) HELITURNLD
Typ výrobku Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3605965
EAN/GTIN 7291075356953
Číslo výrobcu 3605965
Číslo L L23990 783

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 110 mm, délka hlavy (LH) 25 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní délka (LF) 110 mm
  • Funkcní šírka (WF) 32 mm
  • Délka hlavy (LH) 25 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TNMX 1606, TNMG 1604
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -6 Stupne
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELITURNLD" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka