PCLNR 10-3X-JHP Držáky nástrojů s pákovým zámkem pro kosočtvercové břitové destičky CNMX/CNMG 80° s kanálky pro vysokotlakou chladicí kapalinu

Č. pol.: 3605938
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELITURNLD
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3605938
EAN/GTIN 7291075323566
Číslo výrobcu 3605938
Číslo L L23990 1326

Popis

Popis:

Obecné vyměnitelné soustružnické nástroje, funkční délka (LF) 6″, Délka hlavy (LH) 1,3″

Charakteristika:

  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF): 6″
  • Funkcní šírka (WF): 3/4″
  • Délka hlavy (LH): 1.3″
  • Prumer vepsané kružnice (IC): 3/8″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): CNMX 34. CNMG 33.
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -6 Stupne
  • Výška dríku (H): 5/8″
  • Šírka stopky (B): 5/8″

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka