Prachový sáček s adaptérem pro ploché kolíkovací nůžky, na textil, vhodný pro GFF 22 A

Č. pol.: 3605411003
  • Minimálne množstvo objednávky 3 kusov
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
Druh produktu Vrece na prach

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3605411003
EAN/GTIN 3165140184366
Číslo výrobcu 3605411003

Popis

Popis:

  • Tkaninový prachový sáček je pomůcka pro sběr brusného prachu
  • Vhodný pro: GFF 22 A Professional.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 150 mm
  • Rozměr výšky: 28 mm
  • Rozměr délky: 350 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,045 kg
  • Čistá hmotnost: 0,045 kg
  • Objem: 1,47 dm3

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka