Stupňovitá čeľusť pevná 130

Č. pol.: 360537 130
Zľava
211,00 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľustí b 130 mm
Výška čeľusti h 52 mm
Výška h1 22 mm
Dĺžka čeľustí l 83 mm
Dĺžka l1 35 mm
vhodné pre farebný kód NC-HOLEX
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 360537 130
EAN/GTIN 4045197772961
Číslo výrobcu 360537 130

Popis

Prevedenie:

Kalené a brúsené stupňovité čeľuste.

Použitie:

Na upnutie predsadzovacích čeľustí č. 360538; 360539; 360541..

Vhodné pro:

NC vysokotlakový zverák č. 360535.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka