Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Mäkká čeľusť (pár) Cementačná oceľ 21MnCr5 125

Č. pol.: 360520 125

Vybrať variant a počet kusov

pre typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľustí b 125 mm
Výška čeľusti h 39,8 mm
Dĺžka čeľustí l 22 mm
pre typ 125
vhodné pre farebný kód TC; LC; LC-GARANT; Titan; Basic; Titan 2; LCV125G; NC8
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 360520 125
Číslo výrobcu 6921884036100

Popis

Použitie:

Na výrobu formovacích čeľustí.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka