Základné teleso na predĺženie 125

Č. pol.: 360467 125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre typ 125
L 176 mm
Šírka B 126 mm
Výška H 100 mm
Druh produktu Základné teleso

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 360467 125
EAN/GTIN 4045197806581
Číslo výrobcu 360467 125

Popis

Vhodné pro:

Vysokotlakový zverák GARANT NC č. 360465 .

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.