{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Úžitková výška N | 285 mm - 315 mm | |
Celková výška | 350 mm - 380 mm | |
S-Osová vzdialenosť A | 80 mm - 110 mm | |
vhodné pre farebný kód | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Duo; Duo Plus; T-Rex; Titan; Titan2/TitanSense; Basic; HD-Allmatic; Centro Gripp; LCV125G; NC8; HOLEX NC | |
Druh produktu | Doraz obrobku |
Číslo položky | 360432 300 | |
EAN/GTIN | 4062406640446 | |
Číslo výrobcu | 360432 300 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
3-rozmerný doraz obrobku 300
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
308,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
122,06 €
115,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
198,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková výška | 350 mm - 380 mm | 210 mm - 240 mm | |
vhodné pre | zveráky s magnetickými plochami | ||
vhodné pre farebný kód | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Duo; Duo Plus; T-Rex; Titan; Titan2/TitanSense; Basic; HD-Allmatic; Centro Gripp; LCV125G; NC8; HOLEX NC | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Duo; Duo Plus; T-Rex; Titan; Titan2/TitanSense; Basic; HD-Allmatic; Centro Gripp; LCV125G; NC8; HOLEX NC | |
Úžitková výška N | 285 mm - 315 mm | 145 mm - 175 mm | |
S-Osová vzdialenosť A | 80 mm - 110 mm | 80 mm - 110 mm | |
Druh produktu | Doraz obrobku | Doraz obrobku | Doraz obrobku |