A20Q PTFNL-16G Vyvrtávací tyče s úhlem nastavení 91° a kloubovým upínáním pro negativní, trojúhelníkové destičky TNMX nebo TNMG

Č. pol.: 3603647
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELITURNLD
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3603647
EAN/GTIN 7291075350777
Číslo výrobcu 3603647
Číslo L L23990 301

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 20 mm, Dmin oddělování 25 mm, celková délka (OAL) 180 mm, výška stopky (H) 18 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 13 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TNMG 160404-M3P
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 25 mm
  • Celková délka (OAL) 180 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -14 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 31 mm
  • Výška dríku (H) 18 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELITURNLD" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka