A-PTFNR 16-3X vyvrtávací tyče s úhlem náběhu 91° a kloubovým upínáním pro negativní trojúhelníkové destičky TNMX nebo TNMG

Č. pol.: 3603630
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELITURNLD
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3603630
EAN/GTIN 7291075350722
Číslo výrobcu 3603630
Číslo L L23990 2044

Popis

Popis:

  • Vyvrtávací tyče
  • Průměr odběrů, strana stroje (DCONMS): 1″
  • Dmin upichování 1-1/4″
  • Celková délka (OAL): 8″
  • Výška hřídele (H): 0,9″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Smer rezu : Right Hand
  • Funkcní šírka (WF): 0.6″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): TNMG 331-F3P
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 1-1/4″
  • Celková délka (OAL): 8″
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): -6 Degrees
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -14 Degrees
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED): 1-1/2″
  • Výška dríku (H): 0.9″

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka