A-PCLNR 12-3G Vyvrtávací tyče s pákovým zámkem pro břitové destičky CNMX

Č. pol.: 3603625
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELITURNLD
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3603625
EAN/GTIN 7291075260342
Číslo výrobcu 3603625
Číslo L L23990 2013

Popis

Popis:

Vyměnitelné vnitřní soustružnické nástroje, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 3/4″, minimální průměr vrtání (DMIN) 1″, Celková délka (OAL) 7″, výška boku (H) 0,68″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF): 1/2″
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 1″
  • Celková délka (OAL): 7″
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -15 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED): 1.181″
  • Výška dríku (H): 0.68″

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.