C4 SCLCL 27050-09-JHP Nástroje se šroubovým upínáním, rozhraním CAMFIX a cíleným přívodem chladicí kapaliny pro pozitivní, kosočtvercové 80° vyměnitelné destičky.

Č. pol.: 3603557
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria CAMFIX
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3603557
    EAN/GTIN 7291075346633
    Číslo výrobcu 3603557
    Číslo L L23990 723

    Popis

    Popis:

    Soustružnické nástroje s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, funkční délka (LF) 50 mm, celková délka (OAL) 74 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Smer rezu Levá ruka
    • End Úhel zkosení (ECA) 55 Stupne
    • Funkcní délka (LF) 50 mm
    • Funkcní šírka (WF) 27 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CC 09T3
    • Celková délka (OAL) 74 mm
    • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF) 0 Stupne

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka