C4 SVJCR-27055-16-JHP Nástrojový držák s rozhraním CAMFIX pro 35° kosočtvercové břitové destičky s úhlem hřbetu 7°

Č. pol.: 3603554
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria CAMFIX
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3603554
EAN/GTIN 7291075301502
Číslo výrobcu 3603554
Číslo L L23990 1678

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, funkční délka (LF) 55 mm, celková délka (OAL) 79 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu Pravá ruka
  • End Úhel zkosení (ECA) 55 Stupne
  • Funkcní délka (LF) 55 mm
  • Funkcní šírka (WF) 27 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) VCMT 1604
  • Celková délka (OAL) 79 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 0 Stupne

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka