C4 PWLNL-27050-08X-JHP Nástrojový držák s kloubovým upínáním, cíleným přívodem chladicí kapaliny a rozhraním CAMFIX pro břitové destičky WNMX nebo WNMG

Č. pol.: 3603542
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria CAMFIX
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3603542
EAN/GTIN 7291075300734
Číslo výrobcu 3603542
Číslo L L23990 1664

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, funkční délka (LF) 50 mm, celková délka (OAL) 74 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní délka (LF) 50 mm
  • Funkcní šírka (WF) 27 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) WNMX 0807, WNMG 0804
  • Celková délka (OAL) 74 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -6 Stupne

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka