PCLOL 20-5-IQ Držák s pákovým zámkem Tuhé upínací držáky pro unikátní oboustranné 80° kosočtvercové břitové destičky

Č. pol.: 3603417
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria DOVEIQTURN
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3603417
    EAN/GTIN 7291075325263
    Číslo výrobcu 3603417
    Číslo L L23990 900

    Popis

    Popis:

    Obecné vyměnitelné soustružnické nástroje, funkční délka (LF) 6″, Délka hlavy (LH) 1,3″

    Charakteristika:

    • Smer rezu : Levá ruka
    • Funkcní délka (LF): 6″
    • Funkcní šírka (WF): 1.6″
    • Délka hlavy (LH): 1.3″
    • Prumer vepsané kružnice (IC): 5/8″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): COMG 54
    • Axiální úhel nábehu (GAMP): -6 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF): -6 Stupne
    • Výška dríku (H): 1-1/4″
    • Šírka stopky (B): 1-1/4″

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka