PCLNL 2020K-09X-JHP Držáky nástrojů s pákovým zámkem pro kosočtvercové břitové destičky CNMX/CNMG 80° s kanálky pro vysokotlakou chladicí kapalinu

Č. pol.: 3603379
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELITURNLD
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3603379
EAN/GTIN 7291075300888
Číslo výrobcu 3603379
Číslo L L23990 685

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 125 mm, délka hlavy (LH) 25 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní délka (LF) 125 mm
  • Funkcní šírka (WF) 25 mm
  • Délka hlavy (LH) 25 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CNMX 0906, CNMG 0904
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -6 Stupne
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka