PSBOR 4040S-25-IQ Držák s pákovým zámkem a pevnou upínací kapsou nesoucí unikátní oboustranné čtvercové destičky SOMG

Č. pol.: 3603303
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria DOVEIQTURN
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3603303
    EAN/GTIN 7291075450163
    Číslo výrobcu 3603303
    Číslo L L23990 672

    Popis

    Popis:

    Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 250 mm, délka hlavy (LH) 50 mm.

    Charakteristika:

    • Smer rezu Pravá ruka
    • Funkcní délka (LF) 250 mm
    • Funkcní šírka (WF) 35 mm
    • Délka hlavy (LH) 50 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 25.4 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOMG 2509
    • Axiální úhel nábehu (GAMP) -4.7 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF) -7.5 Stupne
    • Výška dríku (H) 40 mm
    • Šírka stopky (B) 40 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka