Rychloupínací matice, kónická, vhodná pro: GGS 6 S Professional

Č. pol.: 3603301011
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
Číslo položky 3603301011
EAN/GTIN 3165140077972
Číslo výrobcu 3603301011

Popis

Popis:

  • Rychloupínací matice je beznástrojová, rychle a snadno použitelná kuželová upínací matice
  • Vhodná pro: GGS 6 S Professional.
Vhodná pro: GGS 6 S Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Kompatibilní s přímou bruskou GGS 6 S Professional
  • Rozměr na šířku: 70 mm
  • Rozměr výšky: 45 mm
  • Rozměr délky: 70 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,31 kg
  • Popis výkonu: Upínání bez použití nářadí
  • Čistá hmotnost: 0,31 kg
  • Objem: 0,221 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Rychlé a snadné upínání bez použití nářadí
  • X-LOCK: Nein

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka