PCBOL 3232P-16-IQ Držák s pákovým zámkem nesoucí unikátní oboustranné 80° kosočtvercové břitové destičky

Č. pol.: 3603273
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria DOVEIQTURN
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3603273
    EAN/GTIN 7291075321081
    Číslo výrobcu 3603273
    Číslo L L23990 1482

    Popis

    Popis:

    Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 170 mm, délka hlavy (LH) 32 mm.

    Charakteristika:

    • Smer rezu Levá ruka
    • Funkcní délka (LF) 170 mm
    • Funkcní šírka (WF) 27 mm
    • Délka hlavy (LH) 32 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 15.88 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) COMG 1606
    • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF) -6 Stupne
    • Výška dríku (H) 32 mm
    • Šírka stopky (B) 32 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka