A20R SVJCR-11 Vyvrtávací tyče se šroubovým upínáním pro pozitivní, kosočtvercové destičky s úhlem hřbetu 7°.

Č. pol.: 3603137
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3603137
EAN/GTIN 7291075220674
Číslo výrobcu 3603137
Číslo L L23990 530

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, Dmin dělení 25 mm, celková délka (OAL) 200 mm, výška stopky (H) 18 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 11 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) VC 1103
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 25 mm
  • Celková délka (OAL) 200 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -7 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -3 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 43 mm
  • Výška dríku (H) 18 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka