C6 SVJCR-45065-16-JHP Nástrojový držák s rozhraním CAMFIX pro 35° kosočtvercové břitové destičky s úhlem hřbetu 7°

Č. pol.: 3603126
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria CAMFIX
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3603126
EAN/GTIN 7291075301472
Číslo výrobcu 3603126
Číslo L L23990 1512

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 63 mm, funkční délka (LF) 65 mm, celková délka (OAL) 103 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu Pravá ruka
  • End Úhel zkosení (ECA) 70 Stupne
  • Funkcní délka (LF) 65 mm
  • Funkcní šírka (WF) 45 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) VCMT 1604
  • Celková délka (OAL) 103 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 0 Stupne

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CAMFIX" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka