C6 SRGCR-45065-12-JHP Nástrojový držák se šroubovým upínáním a rozhraním CAMFIX pro kruhové břitové destičky s úhlem vůle 7°

Č. pol.: 3603124
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria CAMFIX
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3603124
EAN/GTIN 7291075301670
Číslo výrobcu 3603124
Číslo L L23990 1503

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 63 mm, funkční délka (LF) 65 mm, celková délka (OAL) 103 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu Pravá ruka
  • End Úhel zkosení (ECA) 60 Stupne
  • Funkcní délka (LF) 65 mm
  • Funkcní šírka (WF) 45 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) RCMT 1204MO
  • Celková délka (OAL) 103 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka