PVACR 1212H-11S-JHP Nástrojový držák s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro pozitivní kosočtvercové 35° vyměnitelné břitové destičky pro použití na soustružnických automatech

Č. pol.: 3603115
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3603115
EAN/GTIN 7291075310504
Číslo výrobcu 3603115
Číslo L L23990 2016

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 100 mm, délka hlavy (LH) 20 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 100 mm
  • Funkcní šírka (WF) 12.2 mm
  • Délka hlavy (LH) 20 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.35 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) VC 1103
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 0 Stupne
  • Výška dríku (H) 12 mm
  • Šírka stopky (B) 12 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka