SDHCL 1616K-11S Nástrojový držák se šroubovým upínáním pro 55° břitové destičky s úhlem hřbetu 7° pro použití na soustružnických automatech

Č. pol.: 3603108
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3603108
EAN/GTIN 7291075303278
Číslo výrobcu 3603108
Číslo L L23990 1989

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 125 mm, délka hlavy (LH) 20 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní délka (LF) 125 mm
  • Funkcní šírka (WF) 16.2 mm
  • Délka hlavy (LH) 20 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) DC 11T3
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 0 Stupne
  • Výška dríku (H) 16 mm
  • Šírka stopky (B) 16 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka