SVVCN 1212K-11S Držák 72,5° úhel náběhu nesoucí 35° diamantové břitové destičky s úhlem hřbetu 7°.

Č. pol.: 3603088
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria ISOTURN
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3603088
    EAN/GTIN 7291075074727
    Číslo výrobcu 3603088
    Číslo L L23990 1934

    Popis

    Popis:

    Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 125 mm

    Charakteristika:

    • Smer rezu Neutrální
    • Funkcní délka (LF) 125 mm
    • Funkcní šírka (WF) 6.3 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.35 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) VC 1103
    • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF) 0 Stupne
    • Výška dríku (H) 12 mm
    • Šírka stopky (B) 12 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka