C4 PCLNR-27050-16X Držáky nástrojů s rozhraním CAMFIX pro kosočtvercové destičky CNMX a CNMG

Č. pol.: 3602911
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria CAMFIX
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3602911
EAN/GTIN 7291075272277
Číslo výrobcu 3602911
Číslo L L23990 631

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, funkční délka (LF) 50 mm, celková délka (OAL) 74 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu Pravá ruka
  • End Úhel zkosení (ECA) 40 Stupne
  • Funkcní délka (LF) 50 mm
  • Funkcní šírka (WF) 27 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 15.88 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CNMX 1607, CNMG 1606
  • Celková délka (OAL) 74 mm
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 6 Stupne

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CAMFIX" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka