A25R PCLNL-12X Vyvrtávací tyče pro destičky CNMX-HTW

Č. pol.: 3602898
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELITURNLD
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3602898
EAN/GTIN 7291075261516
Číslo výrobcu 3602898
Číslo L L23990 614

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, dělící Dmin 50 mm, celková délka (OAL) 200 mm, výška hřídele (H) 23 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 21 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 50 mm
  • Celková délka (OAL) 200 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -7 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -14 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 51 mm
  • Výška dríku (H) 23 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.