DCBNR 3232P-19 R-svorkové držáky s úhlem nastavení 75° s použitím 100° úhlem špičky destiček CNMG

Č. pol.: 3602777
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3602777
EAN/GTIN 7291075195026
Číslo výrobcu 3602777
Číslo L L23990 1448

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 170 mm, délka hlavy (LH) 42 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 170 mm
  • Funkcní šírka (WF) 27 mm
  • Délka hlavy (LH) 42 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 19.05 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CNMG 1906
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -6 Stupne
  • Výška dríku (H) 32 mm
  • Šírka stopky (B) 32 mm

Vhodné výrobky

Vložky