A-SVLFCR 24-4 Vyvrtávací tyče se šroubovým zámkem pro 35° kosočtvercové destičky s úhlem hřbetu 7°

Č. pol.: 3602660
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3602660
EAN/GTIN 7291075233315
Číslo výrobcu 3602660
Číslo L L23990 1164

Popis

Popis:

Vyměnitelné vnitřní soustružnické nástroje, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 1-1/2″, minimální průměr vrtání (DMIN) 1,77″, Celková délka (OAL) 13,78″, výška boku (H) 1,417″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF): 1″
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 1.77″
  • Celková délka (OAL): 13.78″
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -8 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED): 2.8″
  • Výška dríku (H): 1.417″

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.