A40U SVQCL-22 Vyvrtávací tyče se šroubovým upínáním pro pozitivní, kosočtvercové destičky s úhlem hřbetu 7°.

Č. pol.: 3602649
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria ISOTURN
    Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3602649
    EAN/GTIN 7291075065602
    Číslo výrobcu 3602649
    Číslo L L23990 540

    Popis

    Popis:

    Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, dělící Dmin 47,5 mm, celková délka (OAL) 350 mm, výška hřídele (H) 36 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
    • Smer rezu Levá ruka
    • Funkcní šírka (WF) 27 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) VCGT 2205
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 47.5 mm
    • Celková délka (OAL) 350 mm
    • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF) -8 Stupne
    • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 64 mm
    • Výška dríku (H) 36 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka