S-DWLNR 24-4 Vyvrtávací tyče s R-svorkami nesoucí negativní trigonové břitové destičky

Č. pol.: 3602598
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria ISOTURN
    Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3602598
    EAN/GTIN 7291075214901
    Číslo výrobcu 3602598
    Číslo L L23990 1108

    Popis

    Popis:

    Vyměnitelné vnitřní soustružnické nástroje, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 1-1/2″, minimální průměr vrtání (DMIN) 1,7″, Celková délka (OAL) 14″, výška boku (H) 1,42″

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Funkcní šírka (WF): 1″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): WNMG 431-GN
    • Minimální prumer otvoru (DMIN): 1.7″
    • Celková délka (OAL): 14″
    • Axiální úhel nábehu (GAMP): -6 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF): -10 Stupne
    • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED): 2.16″
    • Výška dríku (H): 1.42″

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka