S32T DCLNR-12 Vyvrtávací lišty R-Clamp pro negativní destičky 80°

Č. pol.: 3602574
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3602574
EAN/GTIN 7291075214932
Číslo výrobcu 3602574
Číslo L L23990 492

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, dělící Dmin 40 mm, celková délka (OAL) 300 mm, výška hřídele (H) 28 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 22 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 40 mm
  • Celková délka (OAL) 300 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -10 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 45 mm
  • Výška dríku (H) 28 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka