S25T DWLNL-08 Vyvrtávací tyče s R-svorkami nesoucí negativní trigonové břitové destičky

Č. pol.: 3602567
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria ISOTURN
    Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3602567
    EAN/GTIN 7291075214840
    Číslo výrobcu 3602567
    Číslo L L23990 481

    Popis

    Popis:

    Vyvrtávací tyče, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 25 mm, Dmin upínání 32 mm, celková délka (OAL) 300 mm, výška stopky (H) 23 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
    • Smer rezu Levá ruka
    • Funkcní šírka (WF) 17 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) WNMG 080404-GN
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 32 mm
    • Celková délka (OAL) 300 mm
    • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF) -11 Stupne
    • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 50 mm
    • Výška dríku (H) 23 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka