C4 SDNCN-00050-11 Nástroje s rozhraním CAMFIX pro 55° kosočtvercové destičky s úhlem vůle 7°

Č. pol.: 3602471
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria CAMFIX
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3602471
EAN/GTIN 7291075201765
Číslo výrobcu 3602471
Číslo L L24230 182

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, funkční délka (LF) 50 mm, celková délka (OAL) 74 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu Neutrální
  • Funkcní délka (LF) 50 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) DC 11T3
  • Celková délka (OAL) 74 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CAMFIX" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka