PVACR 06-2S Držáky s bočním pákovým zámkem pro 35° pozitivní kosočtvercové destičky určené pro dlouhotočné automaty

Č. pol.: 3602430
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3602430
EAN/GTIN 7291075205008
Číslo výrobcu 3602430
Číslo L L23990 1041

Popis

Popis:

Obecné vyměnitelné soustružnické nástroje, funkční délka (LF) 5,905″

Charakteristika:

  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF): 5.905″
  • Funkcní šírka (WF): 0.4″
  • Prumer vepsané kružnice (IC): 1/4″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): VC 2
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): 0 Stupne
  • Výška dríku (H): 3/8″
  • Šírka stopky (B): 3/8″

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.