PCLCR 0808M-06S Držáky s bočním pákovým zámkem pro 80° pozitivní kosočtvercové destičky pro dlouhotočné automaty

Č. pol.: 3602404
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria ISOTURN
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3602404
    EAN/GTIN 7291075172935
    Číslo výrobcu 3602404
    Číslo L L23990 1016

    Popis

    Popis:

    Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 150 mm

    Charakteristika:

    • Smer rezu Pravá ruka
    • Funkcní délka (LF) 150 mm
    • Funkcní šírka (WF) 8 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.35 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CC 0602
    • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF) 0 Stupne
    • Výška dríku (H) 8 mm
    • Šírka stopky (B) 8 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka