PLANR 3232P-15 TANG Nářadí s pákovým zámkem pro LNMX Tangenciálně upnuté břitové destičky

Č. pol.: 3602399
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELITURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3602399
EAN/GTIN 7291075233056
Číslo výrobcu 3602399
Číslo L L23990 993

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 170 mm, délka hlavy (LH) 32 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 170 mm
  • Funkcní šírka (WF) 37 mm
  • Délka hlavy (LH) 32 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNMX 1506 R/L
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -6 Stupne
  • Výška dríku (H) 32 mm
  • Šírka stopky (B) 32 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELITURN" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka