S-SLANL 20-11 TANG S-SLANL 20-11 Vyvrtávací tyčeTANG nesoucí tangenciálně šroubované břitové destičky LNMX se 4 řeznými hranami pro vysoké rychlosti úběru kovu

Č. pol.: 3602351
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria HELITURN
    Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3602351
    EAN/GTIN 7291075188868
    Číslo výrobcu 3602351
    Číslo L L23990 1026

    Popis

    Popis:

    Vyměnitelné vnitřní soustružnické nástroje, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 1-1/4″, minimální průměr vrtání (DMIN) 2,087″, Celková délka (OAL) 14″, výška boku (H) 1,171″

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
    • Smer rezu : Levá ruka
    • Funkcní šírka (WF): 0.87″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): LNMX 110408R-HT
    • Minimální prumer otvoru (DMIN): 2.087″
    • Celková délka (OAL): 14″
    • Axiální úhel nábehu (GAMP): -6 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF): -15 Stupne
    • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED): 1.97″
    • Výška dríku (H): 1.171″

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka