S-SLANR 20-11 TANG S-SLANL 20-11 Vyvrtávací tyčeTANG nesoucí tangenciálně šroubované břitové destičky LNMX se 4 řeznými hranami pro vysoké rychlosti úběru kovu

Č. pol.: 3602350
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELITURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3602350
EAN/GTIN 7291075188851
Číslo výrobcu 3602350
Číslo L L23990 1019

Popis

Popis:

Vyměnitelné vnitřní soustružnické nástroje, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 1-1/4″, minimální průměr vrtání (DMIN) 2,087″, Celková délka (OAL) 14″, výška boku (H) 1,171″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF): 0.87″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): LNMX 110408L-HT
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 2.087″
  • Celková délka (OAL): 14″
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -15 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED): 1.97″
  • Výška dríku (H): 1.171″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELITURN" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka